Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Handtuchttr. dig.Thermostat Heizlüfter 750W IP24 sw

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Handtuchttr. dig.Thermostat Heizlüfter 750W IP24 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861650

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Kollektorart - links und rechts

  • Schwenkbar - Nein

  • Form des Stahlungsrohres - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108840

Hersteller Artikelnummer

861650

Hersteller Typ

Adelis 750 Integral Schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

861650

Ausführung Heizkörper:

gerade

Kollektorart:

links und rechts

Schwenkbar:

Nein

Form des Stahlungsrohres:

rechteckig

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

750 W

Farbe:

schwarz

Mit Lüfter:

Ja

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

1000 W

Position Bedienpanel:

Seite

Mit Fernbedienung:

Ja

Leistungsregelung:

elektronisch

Glanzgrad:

matt

Breite:

550 mm

Höhe:

1402 mm

Tiefe:

120 mm

Gewicht:

29 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Digitalanzeige:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

25.000 kg

Verbundener Handtuchheizkörper – Adelis digital mit Ventilator 1750 W Schwarz