Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - HD-Heizpaneel 750W 3Heizmodi steckerfertig

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - HD-Heizpaneel 750W 3Heizmodi steckerfertig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100291

  • Montagerichtung - horizontal

  • Ausführung - Standard

  • Werkstoff des Heizelements - Aluminium

  • Heizleistung - 750 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3410531002911

Sonepar Artikelnummer

121314069

Hersteller Artikelnummer

100291

Hersteller Typ

SOLIUS BD0 PR 0750W H EUROPE

Hersteller Artikel Nr.:

100291

Montagerichtung:

horizontal

Ausführung:

Standard

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

750 W

Farbe:

weiß

Leistungsregelung:

elektronisch

Breite:

453 mm

Höhe:

477 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

4.480 kg

Bis zu 30% Energieeersparnis dank elektronischer Regelung, Wochenprogramm und Fensteröffnuns-/Fensterschließungserkennung. Hochpräzises elektronisches Thermostat. IP24, Klasse II, doppelte Isolierung, Sicherheitsabschaltung, 750W