Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 1000W unten

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 1000W unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086411

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530864114

Sonepar Artikelnummer

121110332

Hersteller Artikelnummer

086411

Hersteller Typ

86411

Hersteller Artikel Nr.:

086411

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.500 kg

Unterer Heizkörper