Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 1250W oben

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 1250W  oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086412

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530864121

Sonepar Artikelnummer

121110333

Hersteller Artikelnummer

086412

Hersteller Typ

86412

Hersteller Artikel Nr.:

086412

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.300 kg

Oberer Heizkörper