Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 1500W unten

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 1500W unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086415

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530864152

Sonepar Artikelnummer

121110336

Hersteller Artikelnummer

086415

Hersteller Typ

86415

Hersteller Artikel Nr.:

086415

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.700 kg

Unterer Heizkörper