Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 2000W Vertikal

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris 2000W Vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086420

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530864206

Sonepar Artikelnummer

121110339

Hersteller Artikelnummer

086420

Hersteller Typ

86420

Hersteller Artikel Nr.:

086420

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.900 kg

Heizkörper v 2000W