Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris iO 1000W Niedrig

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Heizelement Oniris iO 1000W Niedrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86481

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530864817

Sonepar Artikelnummer

121110387

Hersteller Artikelnummer

86481

Hersteller Typ

86481

Hersteller Artikel Nr.:

86481

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.300 kg

1000W Aluminium-Heizung