ATLANTIC-COMFORT - Infrarot Heizkörper 1000W Präsenzsensor SmartControl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503122
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff des Heizelements - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410535031221
Sonepar Artikelnummer
121137337
Hersteller Artikelnummer
503122
Hersteller Typ
AGILIA iO-1000
Hersteller Artikel Nr.:
503122
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
1000 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Breite:
446 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
129 mm
Gewicht:
5.6 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Ja
Busfähig:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Bedienung über App:
Ja
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
6.400 kg


