Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Infrarot Heizkörper 750W Präsenzsensor SmartControl

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Infrarot Heizkörper 750W Präsenzsensor SmartControl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503121

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff des Heizelements - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410535031214

Sonepar Artikelnummer

121137336

Hersteller Artikelnummer

503121

Hersteller Typ

AGILIA iO-750

Hersteller Artikel Nr.:

503121

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

750 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Breite:

372 mm

Höhe:

530 mm

Tiefe:

129 mm

Gewicht:

4.8 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Busfähig:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Ja

Verbrauchsanzeige:

Ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Bedienung über App:

Ja

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

6

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

5.500 kg

Bis zu 45% Energieeinsparung dank elektronischer Regelung. Programmierbar 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Hochpräzises elektronisches Thermostat. Die Regelung ist sehr genau und verschlechtert sich im Laufe der Zeit nicht. Automatische und dynamische Programmierung: Der Anwesenheitssensor passt das Programm für jeden Wochentag automatisch an Ihre Anwesenheit an. IO Homecontrol. Erlemmimg des Öffnens/Schließens von Fenstern