ATLANTIC-COMFORT - Infrarot Strahlungspaneel 1000W Lüftungsfunktion IP24 anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503921
Ausführung - Sockel (< 30 cm)
Montageart - auf Wand
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff des Heizelements - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108952
Hersteller Artikelnummer
503921
Hersteller Typ
Oniris 1000 IO Niedrig anthrazit
Hersteller Artikel Nr.:
503921
Ausführung:
Sockel (< 30 cm)
Montageart:
auf Wand
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
1000 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
grau
Breite:
1038 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
9 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Ja
Busfähig:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Bedienung über App:
Ja
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
9.000 kg


