ATLANTIC-COMFORT - Infrarot Strahlungspaneel 2000W Lüftungsfunktion IP24 anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503918
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff des Heizelements - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108950
Hersteller Artikelnummer
503918
Hersteller Typ
Oniris 2000 IO Vertikal anthrazit
Hersteller Artikel Nr.:
503918
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
2000 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
grau
Breite:
470 mm
Höhe:
1540 mm
Tiefe:
159 mm
Gewicht:
24.4 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Ja
Busfähig:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Bedienung über App:
Ja
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
23.000 kg


