ATLANTIC-COMFORT - KEA 1400, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841524
Ausführung Heizkörper - sonstige
Kollektorart - sonstige
Schwenkbar - Nein
Form des Stahlungsrohres - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108912
Hersteller Artikelnummer
841524
Hersteller Typ
841524
Hersteller Artikel Nr.:
841524
Ausführung Heizkörper:
sonstige
Kollektorart:
sonstige
Schwenkbar:
Nein
Form des Stahlungsrohres:
sonstige
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:
600 W
Farbe:
grau
Mit Lüfter:
Ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
800 W
Position Bedienpanel:
Seite
Mit Fernbedienung:
Ja
Leistungsregelung:
elektronisch
Glanzgrad:
matt
Breite:
340 mm
Höhe:
705 mm
Tiefe:
115 mm
Gewicht:
8.8 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Digitalanzeige:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
8.900 kg


