Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO 100L Hängespeicher Weiss

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO 100L Hängespeicher Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157213

  • Volumen des Behälters - 100 l

  • Nennleistung - 2.4 kW

  • Dreiphasenausführung - Nein

  • Ausführungsform - Standmodell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109046

Hersteller Artikelnummer

157213

Hersteller Typ

157213

Hersteller Artikel Nr.:

157213

Volumen des Behälters:

100 l

Nennleistung:

2.4 kW

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

Standmodell

Platzierung horizontal:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

148 min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Schutzanode:

Ja

Höhe:

885 mm

Breite:

520 mm

Tiefe:

510 mm

Schutzart (IP):

IP25

Zapfprofil:

M

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

32.000 kg

Elektrischer Warmwasserbereiter – Linéo, vertikal, wandmontiert, weiß, quadratisch, 100 l – Lieferung mit 2 3/4'' dielektrischen Anschlüssen