Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO 65L Hängespeicher Weiss

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO 65L Hängespeicher Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157207

  • Volumen des Behälters - 65 l

  • Nennleistung - 2.25 kW

  • Dreiphasenausführung - Nein

  • Ausführungsform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109044

Hersteller Artikelnummer

157207

Hersteller Typ

157207

Hersteller Artikel Nr.:

157207

Volumen des Behälters:

65 l

Nennleistung:

2.25 kW

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

sonstige

Platzierung horizontal:

Ja

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

172 min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Schutzanode:

Ja

Höhe:

1090 mm

Breite:

490 mm

Tiefe:

300 mm

Schutzart (IP):

IP25

Zapfprofil:

M

Energieeffizienzklasse:

B

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

32.000 kg

Elektrischer Warmwasserbereiter – Linéo, vertikal, Wandmontage, Multiposition, weiß, 065L, einphasig – vertikale oder horizontale Installation auf der linken Seite – Lieferung mit 2 dielektrischen Anschlüssen 1/2'' -> 3/4''