ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO Anschlussabdeckung f. Modelle 40,65,80L Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341068
Zubehör elektrischer Boiler - Element
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121111501
Hersteller Artikelnummer
341068
Hersteller Typ
341068
Hersteller Artikel Nr.:
341068
Zubehör elektrischer Boiler:
Element
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
2.000 kg
Weiße Verbindungsabdeckung von Connected Lineo, kompatibel mit Kapazitäten von 40 l, 65 l und 80 l


