Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO Wasserauffangbehälter f. Modelle 100,120L

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Lineo iO Wasserauffangbehälter f. Modelle 100,120L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 341073

  • Zubehör elektrischer Boiler - Element

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121111504

Hersteller Artikelnummer

341073

Hersteller Typ

341073

Hersteller Artikel Nr.:

341073

Zubehör elektrischer Boiler:

Element

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

1.000 kg

Zubehör für elektrischen Warmwasserbereiter – Wasserrückgewinnungstank (L=500 x L=510 x H=110 mm) für quadratischen Warmwasserbereiter Lineo