Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - LIRIA H 0500W BLC

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - LIRIA H 0500W BLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 611617

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 5.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410536116170

Sonepar Artikelnummer

121401275

Hersteller Artikelnummer

611617

Hersteller Typ

LIRIA H 0500W BLC

Hersteller Artikel Nr.:

611617

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

5.300 kg

Vernetzter Heizkörper ''Liria Intelligente Steuerung'' mit 500 W Heizleistung, in Weiß, ausgestattet mit Bewegungssensor sowie Doppelheizsystem aus Aluminium und frontseitiger Heizfolie für effiziente Wärmeverteilung.