ATLANTIC-COMFORT - Schalter + Anschlusskabel Oniris

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82195
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410530821957
Sonepar Artikelnummer
121111543
Hersteller Artikelnummer
82195
Hersteller Typ
82195
Hersteller Artikel Nr.:
82195
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.100 kg
Netzschalter & Kabel 3x1,5 1200mm


