Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - SOLIUS EXPORT PROG WI-FI 0750W PLUG

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - SOLIUS EXPORT PROG WI-FI 0750W PLUG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2091

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 5.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530020916

Sonepar Artikelnummer

121401265

Hersteller Artikelnummer

2091

Hersteller Typ

SOLIUS EXPORT PROG WI-FI 0750W PLUG

Hersteller Artikel Nr.:

2091

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

5.200 kg

WLAN-fähiger Infrarot-Wärmewellengerät ''Solius LED'' mit 750 W Heizleistung, in weißer Ausführung, ausgestattet mit programmierbarem LEDl-Bedienfeld für komfortable Steuerung