Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - SOLIUS EXPORT PROG WI-FI 1500W PLUG

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - SOLIUS EXPORT PROG WI-FI 1500W PLUG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 13 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530020930

Sonepar Artikelnummer

121401267

Hersteller Artikelnummer

2093

Hersteller Typ

SOLIUS EXPORT PROG WI-FI 1500W PLUG

Hersteller Artikel Nr.:

2093

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.780 kg

WLAN-fähiger Infrarot-Wärmewellengerät ''Solius LED'' mit 750 W Heizleistung, in weißer Ausführung, ausgestattet mit programmierbarem LEDl-Bedienfeld für komfortable Steuerung