ATLANTIC-COMFORT - Solius NEO 500 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425422
Montagerichtung - horizontal
Ausführung - Standard
Werkstoff des Heizelements - Aluminium
Heizleistung - 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121108802
Hersteller Artikelnummer
425422
Hersteller Typ
425422
Hersteller Artikel Nr.:
425422
Montagerichtung:
horizontal
Ausführung:
Standard
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
500 W
Farbe:
weiß
Leistungsregelung:
elektronisch
Breite:
453 mm
Höhe:
477 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
4.48 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Antiverschmutzungsfunktion:
Nein
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Bedienung über App:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
5.500 kg


