Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Temperaturbegrenzer 90°C

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Temperaturbegrenzer 90°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85118

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410530851183

Sonepar Artikelnummer

121110390

Hersteller Artikelnummer

85118

Hersteller Typ

85118

Hersteller Artikel Nr.:

85118

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.100 kg

87C Temperaturbegrenzer