ATLANTIC-COMFORT - Thermostat/ Elektronik kompl. Agilia iO 1250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088996
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410530889964
Sonepar Artikelnummer
121110350
Hersteller Artikelnummer
088996
Hersteller Typ
88996
Hersteller Artikel Nr.:
088996
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.200 kg
Komplette Box BD1 prog 48


