ATLANTIC-COMFORT - Thermostat/ Elektronik kompl. Agilia iO 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088998
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410530889988
Sonepar Artikelnummer
121110351
Hersteller Artikelnummer
088998
Hersteller Typ
88998
Hersteller Artikel Nr.:
088998
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.200 kg
Komplette Box BD1 prog 50


