ATLANTIC-COMFORT - Thermostat/ Elektronik kompl. Agilia iO 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088993
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85162950
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3410530889933
Sonepar Artikelnummer
121110349
Hersteller Artikelnummer
088993
Hersteller Typ
88993
Hersteller Artikel Nr.:
088993
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.200 kg
Komplette Box BD1 prog 45


