Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Thermostat/ Elektronik kompl. F18 M 2000W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Thermostat/ Elektronik kompl. F18 M 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088665

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121110345

Hersteller Artikelnummer

088665

Hersteller Typ

88665

Hersteller Artikel Nr.:

088665

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.200 kg

Thermostatbox TLC ERP 2000w