Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Wandhalterung für Agilia iO 1000W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Wandhalterung für Agilia iO 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98231

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3546330982311

Sonepar Artikelnummer

121111546

Hersteller Artikelnummer

98231

Hersteller Typ

98231

Hersteller Artikel Nr.:

98231

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.400 kg

Unterstützung Wandbild 300/750/1000w