Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Wandkonvektor 1000W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Wandkonvektor 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 520010

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Werkstoff des Heizelements - Aluminium

  • Heizleistung - 1000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 34 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410535200108

Sonepar Artikelnummer

120544969

Hersteller Artikelnummer

520010

Hersteller Typ

F18- M 1000

Hersteller Artikel Nr.:

520010

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

1000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

480 mm

Höhe:

470 mm

Tiefe:

115 mm

Gewicht:

3.7 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Programmierbar:

Nein

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

6

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.800 kg

Wandkonvektor, Luftaustritt vorne, Aluminiumheizelement, Doppelte Isolierung, Elektronisches Thermostat, Pilotleitung für externe Absenkung,, IP24, 445 x450 x78 mm (BxHxT ) mittels Interface App-fähig, Reinweiß RAL 9016