Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ATLANTIC-COMFORT - Wandkonvektor 2000W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Wandkonvektor 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100849

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 6.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121108801

Hersteller Artikelnummer

100849

Hersteller Typ

F620 PR 2000

Hersteller Artikel Nr.:

100849

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

6.200 kg

Atlantic F620: Elektro-Wandkonvektor 2000W, steckerfertig.