Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ATLANTIC-COMFORT - Wandkonvektor 500W

ATLANTIC-COMFORT
kopierenkopieren
ATLANTIC-COMFORT - Wandkonvektor 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 520105

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Werkstoff des Heizelements - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3410535201051

Sonepar Artikelnummer

120544972

Hersteller Artikelnummer

520105

Hersteller Typ

F18- H 500

Hersteller Artikel Nr.:

520105

Ausführung:

sonstige

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

500 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Nein

Breite:

221.5 mm

Höhe:

670 mm

Tiefe:

102 mm

Gewicht:

4 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Programmierbar:

Nein

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

6

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.600 kg

Wandkonvektor, Luftaustritt vorne, Aluminiumheizelement, Doppelte Isolierung, Elektronisches Thermostat, Pilotleitung für externe Absenkung,, IP24, 220 x670 x78 mm (BxHxT ) mittels Interface App-fähig, Reinweiß RAL 9016