Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ACM El.Mehrtonsirene m. Klangbildausw u. LED Blitzli.ind. ge, 32Töne, 24V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - ACM El.Mehrtonsirene m. Klangbildausw u. LED Blitzli.ind. ge, 32Töne, 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 875677405

  • Stromart - AC/DC

  • Art des akustischen Signalgebers - Sirene

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082057961

Sonepar Artikelnummer

121014837

Hersteller Artikelnummer

875677405

Hersteller Typ

875677405

Hersteller Artikel Nr.:

875677405

Stromart:

AC/DC

Art des akustischen Signalgebers:

Sirene

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

132 mm große quadratische Mehrtonsirene mit eingebautem LED Blitzlicht-Indikator, 2 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster, für industrielle und allgemeine Anwendungen, UV-stabilisiertes Material,32 Tonarten auswählbar, 3 Tonarten extern ansteuerbar, max. 113 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar, hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK9, optionale Montageart mit Metallwinkel,