AUER - ADS-P Mehrtonsirene mit LED Dauerlicht-Indikator 110-120 V AC orange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 875061310
Nennspannung - 110 .. 120 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 103 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082028923
Sonepar Artikelnummer
121429522
Hersteller Artikelnummer
875061310
Hersteller Typ
875061310
Hersteller Artikel Nr.:
875061310
Nennspannung:
110 .. 120 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
103 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
500 .. 4600 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


