AUER - ADS-T El.Mehrtonsirene mit Klangbildausw, LED D/B klar, 32 Töne 24 V AC/DC rot
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 875174405
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 108 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082057701
Sonepar Artikelnummer
121429545
Hersteller Artikelnummer
875174405
Hersteller Typ
875174405
Hersteller Artikel Nr.:
875174405
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
108 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
0 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
150 .. 2900 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


