AUER - ASL Elektr. Mehrtonsirene, Größe 3, 63 Töne, 230/240VAC, rt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874360313
Anzahl der Töne - 0.1
Nennspannung - 230 V
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034566
Sonepar Artikelnummer
120345455
Hersteller Artikelnummer
874360313
Hersteller Typ
874360313
Hersteller Artikel Nr.:
874360313
Anzahl der Töne:
0.1
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
2.200 kg
Auer ASL Elektronische Mehrtonsirene, Größe 3, 63 wählbare Töne, 230/240 V AC, rot (874360313). Akustisches Signalgerät für Signalsäulen, 63 programmierbare Tonsignale, für anspruchsvolle Industrieumgebungen.


