AUER - ASL Elektr. Mehrtonsirene, Größe 3, 63 Töne, 24-48 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874360408
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034559
Sonepar Artikelnummer
121014829
Hersteller Artikelnummer
874360408
Hersteller Typ
874360408
Hersteller Artikel Nr.:
874360408
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
184 mm große quadratische Mehrtonsirene, max. 120 dB (A) Schalldruck, hohe Schutzart IP66, optionale Montageart mit Metallwinkel,63 Tonarten auswählbar, 3 Tonarten extern ansteuerbar, Schalldruck mit Potenziometer stufenlos regelbar, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Mehrtonsirenen-Leuchten-Kombinationen verfügbar