AUER - ASL Mehrtonsirene 110-120 V AC , rot (RAL 3000)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874360310
Nennspannung - 110 .. 120 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - sonstige
Lautstärke - 120 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034542
Sonepar Artikelnummer
121429521
Hersteller Artikelnummer
874360310
Hersteller Typ
874360310
Hersteller Artikel Nr.:
874360310
Nennspannung:
110 .. 120 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
sonstige
Lautstärke:
120 dB
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frequenz des Tonsignals:
150 .. 3100 kHz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


