AUER - ASM Elektron.Mehrtonsirene mit Klang- bildauswahl, 32 Töne, 110-240V AC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874270313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082057640
Sonepar Artikelnummer
121014827
Hersteller Artikelnummer
874270313
Hersteller Typ
874270313
Hersteller Artikel Nr.:
874270313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
132 mm große quadratische Mehrtonsirene, max. 113 dB (A) Schalldruck, hohe Schutzart IP66, optionale Montageart mit Metallwinkel,32 Tonarten auswählbar, 3 Tonarten extern ansteuerbar, Schalldruck mit Potenziometer stufenlos regelbar, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Mehrtonsirenen-Leuchten-Kombinationen verfügbar