Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ASML Mehrtonsirene 24 V DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - ASML Mehrtonsirene 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 874250005

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Lautstärke - 120 dB

  • Stromaufnahme - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082064235

Sonepar Artikelnummer

121429520

Hersteller Artikelnummer

874250005

Hersteller Typ

874250005

Hersteller Artikel Nr.:

874250005

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Lautstärke:

120 dB

Stromaufnahme:

0 A

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070