AUER - ASS-P Elektr. Mehrtonsirene, Größe 1, 8 Töne, 230/240VAC, rt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874060313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034436
Sonepar Artikelnummer
120345446
Hersteller Artikelnummer
874060313
Hersteller Typ
874060313
Hersteller Artikel Nr.:
874060313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.300 kg
Elektronische Mehrtonsirenen in quadratischem Design, Grösse 1 & 2 & 3, Gehäuse rot, kombinierbar mit Leuchten "Q", vielfältige Installations- und Montagemöglichkeiten, Tonarten umfassen internationale und standardisierte Signaltöne, sehr laut - bis 120dB (A) in 1m, sehr robust mit hoher Schutzart, praktisches Montagezubehör verfügbar


