Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ASS-P Elektr. Mehrtonsirene, Größe 1, 8 Töne, 24VAC/DC, rt

AUER
kopierenkopieren
AUER - ASS-P Elektr. Mehrtonsirene, Größe 1, 8 Töne, 24VAC/DC, rt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 874060405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034443

Sonepar Artikelnummer

120345447

Hersteller Artikelnummer

874060405

Hersteller Typ

874060405

Hersteller Artikel Nr.:

874060405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.300 kg

ASS-P Elektr. Mehrtonsirene Größe 1, 8 Töne 24VAC/DC rot Auer. Elektronische Signalsirene mit programmierbaren 8 Schallmuster.