Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ASS-P Mehrtonsirene 48 V AC/DC , rot (RAL 3000)

AUER
kopierenkopieren
AUER - ASS-P Mehrtonsirene 48 V AC/DC , rot (RAL 3000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 874060408

  • Nennspannung - 48 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 103 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034450

Sonepar Artikelnummer

121429519

Hersteller Artikelnummer

874060408

Hersteller Typ

874060408

Hersteller Artikel Nr.:

874060408

Nennspannung:

48 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

103 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frequenz des Tonsignals:

500 .. 4600 kHz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070