AUER - ASS-T Elektron.Mehrtonsirene mit Klang- bildauswahl, 32 Töne, 24-48V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 874170408
Schutzart (IP) - IP66
Stromart - AC/DC
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082057664
Sonepar Artikelnummer
121014825
Hersteller Artikelnummer
874170408
Hersteller Typ
874170408
Hersteller Artikel Nr.:
874170408
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
94 mm große quadratische Mehrtonsirene, max. 108 dB (A) Schalldruck, hohe Schutzart IP66, optionale Montageart mit Metallwinkel,32 Tonarten auswählbar, 3 Tonarten extern ansteuerbar, Schalldruck mit Potenziometer stufenlos regelbar, für industrielle und allgemeine Anwendungen, Mehrtonsirenen-Leuchten-Kombinationen verfügbar


