Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - BLG LED-Blinkl.,orange, 24 V AC/DC, sw

AUER
kopierenkopieren
AUER - BLG LED-Blinkl.,orange, 24 V AC/DC, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 807501405

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - orange

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082011369

Sonepar Artikelnummer

120345425

Hersteller Artikelnummer

807501405

Hersteller Typ

807501405

Hersteller Artikel Nr.:

807501405

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

orange

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.260 kg

LED-Blinkleuchte mit 120 mm Durchmesser und Bajonettverschluss, Gehäuse schwarz bzw. grau, LEDs mit hoher Leuchtkraft (48 LEDs), langer Lebensdauer, geringem Energieverbrauch, schock und vibrationsbeständig, wartungsfrei, für Standardanwendungen im Innen- und Außenbereich, Winkel für Wandmontage verfügbar, unviersell einsetzbare Leuchtenserie