AUER - Blinkleuchten VLB,orange,12-24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760001405
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082039509
Sonepar Artikelnummer
120199390
Hersteller Artikelnummer
760001405
Hersteller Typ
760001405
Hersteller Artikel Nr.:
760001405
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


