AUER - Blinkleuchten VLB,orange,230/240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760001313
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082039493
Sonepar Artikelnummer
120199389
Hersteller Artikelnummer
760001313
Hersteller Typ
760001313
Hersteller Artikel Nr.:
760001313
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


