Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - BU2 Einbausummer 24 V AC/DC,schwarz Export Nettopreis/Inland Bruttopreis

AUER
kopierenkopieren
AUER - BU2  Einbausummer 24 V AC/DC,schwarz Export Nettopreis/Inland Bruttopreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B100520405

  • Tonart - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082032661

Sonepar Artikelnummer

121014966

Hersteller Artikelnummer

B100520405

Hersteller Typ

B100520405

Hersteller Artikel Nr.:

B100520405

Tonart:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

ø 35 mm großer (Montagemutter) Einbausummer, max. 90 dB (A) Schalldruck, Anschluss mit Steckzungen, Einbaumaß ø 28mm/M28, Pulston, Schalldruck mittels Drehfenster um ~10 dB reduzierbar, für universelle Anwendungen, vergossene Elektronik, geringe Stromaufnahme, Reach Declaration: Die SVHC Substanz"Titanium Zirconium Oxide, CAS NO: 12626-81-2 übersteigt den Normwert von 0,1%.,