Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - BU2 M28 Einbausummer 12 V AC/DC , schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - BU2 M28 Einbausummer 12 V AC/DC , schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B100520404

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 90 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082032654

Sonepar Artikelnummer

121429775

Hersteller Artikelnummer

B100520404

Hersteller Typ

B100520404

Hersteller Artikel Nr.:

B100520404

Nennspannung:

12 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

90 dB

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Frequenz des Tonsignals:

2500 .. 3500 kHz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070