AUER - BU3 Einbausummer 220 V AC,schwarz Export Nettopreis/Inland Bruttopreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B100520313
Tonart - sonstige
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082032678
Sonepar Artikelnummer
121014965
Hersteller Artikelnummer
B100520313
Hersteller Typ
B100520313
Hersteller Artikel Nr.:
B100520313
Tonart:
sonstige
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
ø 35 mm großer (Montagemutter) Einbausummer, max. 90 dB (A) Schalldruck, Anschluss mit Steckzungen, Einbaumaß ø 28mm/M28, Pulston, Schalldruck mittels Drehfenster um ~10 dB reduzierbar, für universelle Anwendungen, vergossene Elektronik, geringe Stromaufnahme, Reach Declaration: Die SVHC Substanz"Titanium Zirconium Oxide, CAS NO: 12626-81-2 übersteigt den Normwert von 0,1%.,


