Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - BZG Blitzleuchte 15 J, 230V AC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - BZG Blitzleuchte 15 J, 230V AC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 741032313

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082014759

Sonepar Artikelnummer

120345423

Hersteller Artikelnummer

741032313

Hersteller Typ

741032313

Hersteller Artikel Nr.:

741032313

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.600 kg

Xenon Blitzleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse, 72 mm Durchmesser, epoxy-pulverbeschichtet, Gehäuse dunkelgrau, 15 J Blitzenergie, robuste Ausführung, hohe Schutzart, geeignet Außenanwendungen