AUER - C30 kompakte Signalsäule Ø 30mm 24 V AC/DC rot-orange-grün, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C30-Q601
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082046033
Sonepar Artikelnummer
121429786
Hersteller Artikelnummer
C30-Q601
Hersteller Typ
C30-Q601
Hersteller Artikel Nr.:
C30-Q601
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


